Boîte luminaire Batibox maçonnerie couvercle de finition pour point de centre

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose ouvrage en briques apparentes

Boîte luminaire Batibox maçonnerie avec couvercle de finition pour point de centre D=65mm profondeur 50mm - livrée avec piton et obturateur de protection - suspension jusqu'à 25kg avec reprise arrière sur ossature

 
 

Détails du produit

Boîtes d'encastrement pour maçonnerie - Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon exigences de la norme NF C 15-100 Ø65 mm - profondeur 50mm - Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée - Sécurisation plus rapide du point de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 0 892 43- Livrée avec piton et couvercle de finition
Peut recevoir en option le couvercle DCL réf. 0 895 90
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

finition du couvercle

couvercle avec crochet

nombre d'embouts fournis

0

verrouillage de tube en option

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

profondeur

65...65 mm

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

nombre de pôles de la borne

0

application spéciale

sans

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

16/20 mm

avec vis

Oui

avec blindage

Non

fixation au crochet de luminaire

Oui

pour le nombre d'inserts d'appareil

0

fixation du couvercle

encliqueté

nombre d'entrées

8

Etanche

Non

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

plombable

Non

à coupler/juxtaposer

Non

profondeur intérieure

50 mm

garnissage

autre

Diamètre raccord

78 mm

Traitement de surface

non traité

forme

rond

Sans halogène

Oui

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

Modèle type

unique

Couleur

rouge

Type de pose

ouvrage en briques apparentes

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.